Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 3 vertikale Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 3 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 3 vertikale Bohrungen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 3 vertikale Bohrungen
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA03
EAN/GTIN:
     3389110426793
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
Leergehäuse
Leergehäuse Harmony XACA. 3 Befehlsstellen. Gehäuse, Innenplatine, Kabelknickschutzhülle. Kabelzugentlastung, Spannband für Knickschutzhülle, Ringöse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, fernbedienungs gehäuse, schneider electric leergehäuse, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.