Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Hauptkontakt-Modul 25A, für V0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-VZ0
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
VZ0
EAN/GTIN:
3389110551853
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Seitenanbau
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
20 A
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Motorabgangstechnik
>
Motorsicherungen
>
TeSys mini-vario, vario
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
schutztürwächter
,
Serviceschalter
,
Reparaturschalter
,
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter
,
Einspeiseschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehäuse, leer, IP65, für V02-V2, +max. 4 Zusatzmodule, Griff schwarz
Schneider Electric
VBFXGE4
€ 29,20*
Zubehör
Gehäuse, leer, IP65, für VN12,VN20,V02-V2, +max. 2 Zusatzmodule, Griff schwarz
Schneider Electric
VBFXGE1
€ 21,65*
Zubehör
Klemmenabdeckung, 1p, für VZ02-VZ2/VZ11/VZ14
Schneider Electric
VZ26
€ 1,41*
Zubehör
Lasttrennschalter VVD, 3p, 690 V 25A, non abschließbarer schwarzer Griff
Schneider Electric
VVD0
€ 22,24*
Zubehör
Lasttrennschalter VVE, TeSys, 3p, 690 V 25A, abschließbarer roter Griff
Schneider Electric
VVE0
€ 22,11*
Zubehör
Leergeh. f. VARIO VN12, VN20, V02-V2+max. 2 Zus.mod., Frontsch., gelb, IP65
Schneider Electric
VCFXGE1
€ 22,10*
Zubehör
Leergehäuse f. VARIO V02-V2+max. 4 Zusatzmodule, Frontschild, gelb, IP65
Schneider Electric
VCFXGE4
€ 29,60*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCF0GE
€ 27,86*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V, 25A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCF0
€ 23,80*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 25A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCD0
€ 23,96*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, Zwischenbau, 3p, 690V, 25A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCCD0
€ 32,42*
Zubehör
Not-Aus/Hauptschalter, Zwischenbau, 3p, 690V, 25A, Griff rot abschließbar
Schneider Electric
VCCF0
€ 32,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.