Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzdrossel, 0,098mH, 264A, 3-phasig, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Netzdrossel, 0,098mH, 264A, 3-phasig, IP00
AC-Netzdrossel, 0,098mH, 264A, 3-phasig, IP00
AC-Netzdrossel, 0,098mH, 264A, 3-phasig, IP00
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3A4560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A4560
EAN/GTIN:
     3389119201438
Suchbegriffe:
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Bemessungsstrom bei AC:
264 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Bemessungsinduktivität:
0,098 mH
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Weitere Suchbegriffe: Altivar, Altivar Zubehör, Altivar Optionen, ATV, Frequenzumrichter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,48*
€ 1.182,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,72*
€ 1.158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,06*
€ 1.130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,96*
€ 1.111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,76*
€ 1.096,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.