Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, leer, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, leer, IP65
Gehäuse, leer, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-VCFXGE2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VCFXGE2
EAN/GTIN:
     3389110602869
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Leergehäuse für NOT-AUS-/Hauptschalter. Gehäuse, leer. Frontschild 60 x 60 mm, Schalterblock für V3. Gehäuse in Schutzart IP 65. Roter Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Ausführung:
Aufbau
Tiefe:
152 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit transparentem Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, leergehäuse ip65, schutztürwächter, Serviceschalter, Reparaturschalter, Lasttrennschalter, Hauptschalter, Einspeiseschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VZ15
€ 17,42*
Zubehör
Schneider Electric
VZ3
€ 14,10*
Zubehör
Schneider Electric
VZ4
€ 15,34*
Zubehör
Schneider Electric
VZ7
€ 11,29*
Zubehör
Schneider Electric
VZ20
€ 12,13*
Zubehör
Schneider Electric
VZ12
€ 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.