| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TSXCANCB300 Herst.-Nr.: TSXCANCB300 EAN/GTIN: 3595862011945 |
| |
|
| | |
| Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. CANopen-Kabel, IP20, UL, IEC 60332-2, 300m, UL-zertifiziert, e-gekennzeichnet. flammwidrig (IEC 60332-2). Standardumgebung. Ohne besondere Umweltbelastungen, Einsatztemperaturen zwischen +5 °C und +60 °C. Ortsfeste Installation. Schwierige Umgebung Kohlenwasserstoffe, Industrieöle, Reinigungsmittel, Schweißfunken. Luftfeuchte bis 100 %, salzhaltige Umgebung, starke Temperaturschwankungen, Einsatztemperaturen zwischen -10 °C und +70 °C, Ortsveränderliche Installation. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, CAN, CANopen, Kommunikation, Bus-Kommunikation, E/A-Bus |
| | |
| |