| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TRV00870 Herst.-Nr.: TRV00870 EAN/GTIN: 3606480025334 |
| |
|
| | |
| 5 RJ45Anschlüsse Buchse/Buchse, ULP Kabelzubehör Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 5E | Ausführung: | Stecker/Stecker | Befestigungsart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45, rj-45 kupplung, schneider electric rj45 stecker, Compact, Buchse, Buchsen, Anschluss-Buchse, Anschlüsse Buchse, Kabelzubehör, Zubehör, Buchsen für RJ45-Stecker, RJ45-Stecker, Steckverbinder, Buchse-Steckverbinder, Kommunikation |
| | |
| |