| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TRV00806 Herst.-Nr.: TRV00806 EAN/GTIN: 3606480025280 |
| |
|
| | |
| 10 RJ45/RJ45 Steckerkabel Länge 0,6m, ULP Kabelzubehör Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 0,6 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | nein | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 26 | Pinbelegung: | 1:1 | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schneider electric rj45 stecker, patch kabel, Compact, Steckerkabel, Kabel, RJ45-Stecker, Kabelzubehör, Zubehör |
| | |
| |