Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet TCP/IP Managed Switch, ConneXium, 8 Kupfer-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet TCP/IP Managed Switch, ConneXium, 8 Kupfer-Ports
Ethernet TCP/IP Managed Switch, ConneXium, 8 Kupfer-Ports
Ethernet TCP/IP Managed Switch, ConneXium, 8 Kupfer-Ports
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSESM083F23F0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSESM083F23F0
EAN/GTIN:
     3595863892543
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Web-Gateways Fernwartungsmodule Ethernet-Komponenten. Hubs und Switches. Ethernet TCP/IP Managed Switch, ConneXium, 8 Kupfer-Ports, 10/100 MBit/s.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Montageart:
sonstige
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
131 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
111 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
5,3 W
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,29*
€ 1.467,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,10*
€ 1.456,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,04*
€ 1.409,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,77*
€ 1.377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.