| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-TCSECN3M3M1S4 Herst.-Nr.: TCSECN3M3M1S4 EAN/GTIN: 3595864132853 |
| |
|
| | |
| ASCII-SchnittstelleFeldbusanschaltungen. Kommunikationsmodule für Ethernet. Ethernet-ConneXium-Kabel, abgeschirmtes, verdrilltes Paar - 2 x RJ45, 1m. Artikel-Nr. mit C Konforme Beschichtung Humiseal1A33. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | nein | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Connexium, Ethernet, Industrial Ethernet, Switch |
| | |
| |