Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 230VAC
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 230VAC
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 230VAC
Artikel-Nr.:
     115-30215490
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM2AB1P7
EAN/GTIN:
     3389119403450
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 12 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v, Steckbare Industrierelais, Relais, Koppelrelais, Relaismodule, monostabiles Relais, Relay
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3428*
€ 0,5396*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,03*
€ 6,91*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 6,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,04*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,211*
€ 7,131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,0792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.