Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0242744 Herst.-Nr.: RXM2AB1P7 EAN/GTIN: 3389119403450 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausfuhrung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 12 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Pruftaste zum Testen der Kontakte ja, Prufhebel zur dauerhaften Umschaltung fur Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, steckrelais ac 230v, miniaturrelais, miniaturrelais 230v |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3428* | € 0,5396* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,02* | € 6,98* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,08* | € 7,06* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,11* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,221* | € 7,211* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|