Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel für Interfacerelais RSB1A120, mit separaten Kontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecksockel für Interfacerelais RSB1A120, mit separaten Kontakten
Stecksockel für Interfacerelais RSB1A120, mit separaten Kontakten
Stecksockel für Interfacerelais RSB1A120, mit separaten Kontakten
Artikel-Nr.:
     C7775-RSZE1S35M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSZE1S35M
EAN/GTIN:
     3389110260120
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Zelio Relay. Stecksockel für Interface-Relais der Reihe RSB1A120 mit der Option zum Einstecken eines Schutzmodules. Schraubklemmen in getrennter Anordnung. Sockel aufrastbar auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
16 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, schneider electric relaissockel, relaissockel, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Stecksockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,331*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,281*
€ 5,09439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,091*
€ 4,86829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,651*
€ 4,34469
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,331*
€ 3,96389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.