Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer U/I, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer U/I, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Messumformer U/I, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Messumformer U/I, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA, 0-10 V/+-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Artikel-Nr.:
     C7775-RMCL55BD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RMCL55BD
EAN/GTIN:
     3389110108897
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Aufsteckstromwandler
Zelio Analog. Konverter für normierte Analogsignale. Eingang 0-10 V, +/- 10V, 0-20 mA, 4-20 mA. Ausgang einstellbar 0-10 V, +/-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Galvanische Trennung vorhanden. Versorgungsspannung 24 VDC. Aufrastbar auf Hutschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
0 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
0
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
ja
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, schneider electric dauerleuchte, dauerlicht, Messumformer, Analogkonverter, U/I-Wandler, Analogtrenner, Analogsignaltrenner, Stromtransformer, Spannungstransformer, Analogtransmitter, U/I-Konverter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.