Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachung auf Über-/Unterspannung mit Speicher, 15-500 VAC/DC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachung auf Über-/Unterspannung mit Speicher, 15-500 VAC/DC, 2 W
Überwachung auf Über-/Unterspannung mit Speicher, 15-500 VAC/DC, 2 W
Überwachung auf Über-/Unterspannung mit Speicher, 15-500 VAC/DC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM22UA33MT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM22UA33MT
EAN/GTIN:
     3606480792267
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einen Messkreis auf Über- oder Unterschreitung des eingestellten Grenzwertes (15-500 VAC/DC). Dabei kann zwischen Überschreitung, Unterschreitung und Über- und Unterschreitung im Fenstermodus gewählt werden. Optional ist ein Fehlerspeicher wählbar, der bis zu einem Reset die Fehlermeldung hält. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar sind. Die Arbeitsweise, der Grenzwert, die Schalthysterese und eine Abfallverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Die Versorgungsspannung beträgt 380-415 VAC. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Spannungsmessbereich 1:
15 V | 500 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ansprechwert Spannung:
323 V | 456.5 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Zelio Control Spannungswächter, Zelio Control Stromwächter, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, industrierelais, überwachungsrelais telemecanique, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Überspannungswächter, Überspannungsüberwachung, Unterspannungswächter, Unterspannungsüberwachung, Spannungsgrenzschalter, Überwachungsgerät, Steuerrelais, Testfunktion
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.