| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-PKY16M423 Herst.-Nr.: PKY16M423 EAN/GTIN: 3303432010133 |
| |
|
| | |
| PratiKa. CEE Kupplung Schneidklemmen. Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2p+E, Schutzart IP 44. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 200-250 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Steckrichtung: | gerade | Kabeleinführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Militärausführung: | nein | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungs... |
| | |
| |