| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-PKX16M724 Herst.-Nr.: PKX16M724 EAN/GTIN: 3303432009557 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67 Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Kabeleinführung: | Verschraubung | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff | Militärausführung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Ceko... |
| | |
| |