Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Artikel-Nr.:
     C7775-PKS62B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS62B
EAN/GTIN:
     3303432319946
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose blau ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip54, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.