Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserverst. Polyester-Sockel für Geh. PLAZ(T) 73 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserverst. Polyester-Sockel für Geh. PLAZ(T) 73 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverst. Polyester-Sockel für Geh. PLAZ(T) 73 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverst. Polyester-Sockel für Geh. PLAZ(T) 73 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZZ573G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZZ573G
EAN/GTIN:
     3606480778131
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Glasfaserverst. Polyester-Sockel für Geh. PLAZ(T) 73 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
785 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,74*
€ 482,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,57*
€ 455,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.