Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZZ2123G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZZ2123G
EAN/GTIN:
     3606480778049
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Glasfaserverstärkter Poly.-Sockel f. Geh. PLAZ(T)123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1285 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.