Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel für Geh. PLM75 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel für Geh. PLM75 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel für Geh. PLM75 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel für Geh. PLM75 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZM253G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZM253G
EAN/GTIN:
     3606480777912
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Glasfaserverstärkter Polyester-Sockel für Geh. PLM75 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
456 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
302 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.