Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server-Rack, bodensth. 42HE B800 T1000 befestigt 19" perf. Tür R9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Server-Rack, bodensth. 42HE B800 T1000 befestigt 19" perf. Tür R9011
Server-Rack, bodensth. 42HE B800 T1000 befestigt 19" perf. Tür R9011
Server-Rack, bodensth. 42HE B800 T1000 befestigt 19" perf. Tür R9011
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYVDS42U810N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDS42U810N
EAN/GTIN:
     3606480176005
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Server-Rack, bodensth. 42HE B800 T1000 befestigt 19" perf. Tür R9011
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Schutzart (IP):
IP20
Max. Belastbarkeit:
750 kg
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, 10"-Rack, DSL-Gehäuse, LWL-Wandgehäuse, Netzwerkgehäuse, Netzwerkverteiler-Wandgehäuse (leer), SOHO-Gehäuse, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.548,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,81*
€ 2.008,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,00*
€ 1.978,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,30*
€ 1.913,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,84*
€ 1.875,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,94*
€ 1.843,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.