| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTX6025 Herst.-Nr.: NSYTX6025 EAN/GTIN: 3606480156250 |
| |
|
| | |
| Edelstahldach 304L, Scotch Brite-Oberfläche, für WM-Gehäuse B600xT250mm Weitere Informationen: | | Breite: | 605 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 283 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | Edelstahl | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand |
| | |
| |