| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYTVR20 Herst.-Nr.: NSYTVR20 EAN/GTIN: 3606480148750 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Systemmontageschienen. 2000 mm. Zur Befestigung am Rahmen und Befestigungsschienen. Höhenverstellbar im Raster 2,5 mm (mit Spezialmuttern). Aus verzinktem Stahl und mit 2 mm Dicke. Satz von 2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 45 mm | Höhe: | 2000 mm | Tiefe: | 34 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |