Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-System-Montageschiene, 1400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-System-Montageschiene, 1400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-System-Montageschiene, 1400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-System-Montageschiene, 1400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTVR14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTVR14
EAN/GTIN:
     3606480148729
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Systemmontageschienen. 1400 mm. Zur Befestigung am Rahmen und Befestigungsschienen. Höhenverstellbar im Raster 2,5 mm (mit Spezialmuttern). Aus verzinktem Stahl und mit 2 mm Dicke. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
45 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.