Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter für 5x20mm Sicherung, 6,2mm Breite, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter für 5x20mm Sicherung, 6,2mm Breite, schwarz
Sicherungshalter für 5x20mm Sicherung, 6,2mm Breite, schwarz
Sicherungshalter für 5x20mm Sicherung, 6,2mm Breite, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRASF520
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRASF520
EAN/GTIN:
     3606480534485
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
Sicherungshalter für 5x20mm Sicherung, 6,2mm Breite, schwarz
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.