Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 495 x T 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 495 x T 230
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 495 x T 230
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 495 x T 230
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTLGUHD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTLGUHD
EAN/GTIN:
     3606480681448
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabeldurchführung
kabeldurchführung alu
kabeldurchführung
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 495 x T 230
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
495 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
495 mm
Weitere Suchbegriffe: telemecanique kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.