Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 445 x T 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 445 x T 130
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 445 x T 130
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 445 x T 130
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTLEUHD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTLEUHD
EAN/GTIN:
     3606480681431
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabeldurchführung
kabeldurchführung alu
kabeldurchführung
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 445 x T 130
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
445 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: telemecanique kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.