Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 Regendach 750X320 Mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7035 Regendach 750X320 Mm
7035 Regendach 750X320 Mm
7035 Regendach 750X320 Mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTJPLA73G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJPLA73G
EAN/GTIN:
     3606480777417
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Polyester (Regen-)Dach für Thalassa PLA Gehäuse. B750 x T320 mm. Zubehör Universal-Wandgehäuse aus Polyester zur Montage auf der Oberseite des Schranks. Dach wird auf die Oberseite des Gehauses ausgeschraubt. Bohrschablone liegt bei. Polyester mit Glasfaserfüllung. Grau RAL 7035. 1x Vordach, Bohrschablone, Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, regendach schneider, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.