Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B600xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B600xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B600xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B600xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTJ6020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ6020
EAN/GTIN:
     3606480198748
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Spacial CRN / WM Gehäuse Regendach. 600 x 200 mm. Direkte Befestigung am Gehäusekörper. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Verzinktes Stahlblech. Strukturierte Polyesterpulverbeschichtung, Farbe RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
609 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Unterstand, Überdachung, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.