Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B1000xT400 RAL7035- Befestigung mitgeliefert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B1000xT400 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B1000xT400 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B1000xT400 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTJ10040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ10040
EAN/GTIN:
     3606480198885
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B1000xT400 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
Weitere Informationen:
Breite:
1009 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.