| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSUCR4040 Herst.-Nr.: NSYSUCR4040 EAN/GTIN: 3606485133379 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 400 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 400 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 27 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |