Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 300x300x300mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 300x300x300mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 300x300x300mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 300x300x300mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3517I-41552048
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSUCR4030
EAN/GTIN:
     3606485133362
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 300 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
300 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,92*
€ 14,835*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 30,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 33,33*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 34,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 27,05*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,835*
€ 17,65365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,545*
€ 16,11855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,055*
€ 15,53545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,265*
€ 14,59535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.