Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Lochplatte, 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Lochplatte, 1200mm
Spacial SF-Lochplatte, 1200mm
Spacial SF-Lochplatte, 1200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSTMP22120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSTMP22120
EAN/GTIN:
     3606485133102
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochplatte
Lochplattensystem
Spacial SF-Lochplatte, 1200mm
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Montageplatte, schneider electric montageplatte, lochplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.