| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSQCR9060 Herst.-Nr.: NSYSQCR9060 EAN/GTIN: 3606485132785 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Schnellbefestigungs-Querschienen. 90 mm (3 Reihen) x 600 mm. Einfache Lochung 25 mm Abstand. Erfordert keine Befestigungshalterung und verfügt über einen Haken an jedem Ende. Aus verzinktem Stahl und mit einer Dicke von 1,5 mm. Satz von 2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 90 mm | Höhe: | 600 mm | Tiefe: | 27 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschranktraverse, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |