Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 800x800x800mm, VE: 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 800x800x800mm, VE: 2 Stück
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 800x800x800mm, VE: 2 Stück
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 800x800x800mm, VE: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3517A-71552015
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSQCR4080
EAN/GTIN:
     3606485132679
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM Schnellbefestigungs-Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 800 mm. Einfache Lochung 25 mm Abstand. Erfordert keine Befestigungshalterung und verfügt über einen Haken an jedem Ende. Aus verzinktem Stahl und mit einer Dicke von 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, Tragschiene, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,64*
€ 35,43*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 35,55*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,09*
€ 36,13*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 36,20*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,40*
€ 42,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,43*
€ 42,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.