Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 1000x1000x1000mm, VE: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 1000x1000x1000mm, VE: 2 Stück
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 1000x1000x1000mm, VE: 2 Stück
Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 1000x1000x1000mm, VE: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4147-M0686619
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSQCR40100
EAN/GTIN:
     3606485132624
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Installationsschiene
Spacial SF/SM Schnellbefestigungs-Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 1000 mm. Einfache Lochung 25 mm Abstand. Erfordert keine Befestigungshalterung und verfügt über einen Haken an jedem Ende. Aus verzinktem Stahl und mit einer Dicke von 1,5 mm. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, profilschiene gelocht, gehäuse, zubehör, schneider electric gmbh hutschiene, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,02*
€ 66,31*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 54,99*
€ 67,88*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 54,52*
€ 71,16*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,13*
€ 72,25*
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.