| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSQCR12060 Herst.-Nr.: NSYSQCR12060 EAN/GTIN: 3606480372063 |
| |
|
| | |
| SATZ M. 2 EINFACHSCHIENEN 120X600 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 120 mm | Höhe: | 600 mm | Tiefe: | 20 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |