Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Seitenwand für Sammelschienenraum, 300x600mm, VE: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Seitenwand für Sammelschienenraum, 300x600mm, VE: 2 Stück
Spacial SF-Seitenwand für Sammelschienenraum, 300x600mm, VE: 2 Stück
Spacial SF-Seitenwand für Sammelschienenraum, 300x600mm, VE: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSPBC36
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPBC36
EAN/GTIN:
     3606480067860
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Spacial SF Seitenwände für Sammelschienenraum. 300 x 600 mm. Gehäusezubehör. Seitenbleche zur Abdeckung des oberen Sammelschienenraums. Befestigung durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Grau RAL 7035. 2 Seitenwände, inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Baugruppenträger-Wand, Baugruppenträger-Wand, Glasseitenwand, Rückwand, Rückwand (Schaltschrank), Schottwand, Schrankwand, Schrank-Wand, Seiten-/Rückwand (Schaltschrank), Seitenwand, Seitenwand (Schaltschrank), Wand für Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.