| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSMPSE6 Herst.-Nr.: NSYSMPSE6 EAN/GTIN: 3606485132211 |
| |
|
| | |
| Spacial SF-Schiene für seitliches Einschieben der Montageplatte. Gehäusebreite 600 mm. Universelles Montagezubehör. Montage im unteren Rahmen des Gehäuses (über die Breite). Bestimmt für die Verwendung in angereihten Schränken. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Schienen und Befestigungselemente inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montageschiene | Breite: | 588 mm | Höhe: | 48 mm | Tiefe: | 74 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, schneider electric montageplatte, chassisplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |