Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen, 34mm, 800-mm-Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen, 34mm, 800-mm-Schrank
2 Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen, 34mm, 800-mm-Schrank
2 Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen, 34mm, 800-mm-Schrank
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMBCE8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMBCE8
EAN/GTIN:
     3606480146572
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Spacial SM-Bürstendichtung für flexible Kabeleinführung. Gehäuse B800 mm. D 34 mm. Zubehör für die Kabelführung.Montierbar mit Standard-Kabelflanschplattenhalterung. Verstell- und klemmbar über Langlöcher. Inklusive 2 Dichtungen. SM Kompaktgehäuse kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürste
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
35 mm
Tiefe:
34 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, telemecanique kabeldurchführung, bodentürdichtung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.