Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1000mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1000mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFC104
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFC104
EAN/GTIN:
     3606485119021
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF Dach- und Bodenrahmen. 1000 x 400 mm. Zur Montage an der Unter- oder Oberseite der vertikalen Rahmenprofile. Mit Anschraubflächen für Seiten- und Rückwände sowie Dach- und Sockelbleche. Befestigung durch direktes Verschrauben mit dem Rahmenprofil. Befestigung durch direktes Verschrauben mit dem Rahmenprofil. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
1000 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.