Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Regendach, 1000x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Regendach, 1000x400mm
Spacial SF/SM-Regendach, 1000x400mm
Spacial SF/SM-Regendach, 1000x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSC1040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC1040
EAN/GTIN:
     3606485131092
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Spacial SF / SM Regendach. 1000 x 400 mm. Auf der Oberseite des Gehäuses montiert. Die Befestigung erfordert Bohrungen im Schaltschrankdach, wird mit Schrauben befestigt. Verzinkter Stahl. Epoxid-Polyesterpulverbeschichtung, grau RAL 7035. Kann auf angereihten Gehäusen montiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1007 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.