Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSBRF610
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBRF610
EAN/GTIN:
     3606480172175
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 1000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
960 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
858 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsprofil, Verbindung, Verbindungs-Profil, Verbindungsprofile, Zubehör, Installationszubehör, Träger, Stütze, Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.