Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDSCHRANK 304L 600X1200X300 VOLLTÜR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WANDSCHRANK 304L 600X1200X300 VOLLTÜR
WANDSCHRANK 304L 600X1200X300 VOLLTÜR
WANDSCHRANK 304L 600X1200X300 VOLLTÜR
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3X601230
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X601230
EAN/GTIN:
     3606480731747
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
WANDSCHRANK 304L 600X1200X300 VOLLTÜR
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schaltschrank ip55 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,79*
€ 1.546,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,84*
€ 1.534,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,10*
€ 1.488,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,79*
€ 1.457,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,63*
€ 1.422,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.