Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H500xB400xT250 IP66 IK10 RAL7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H500xB400xT250 IP66 IK10 RAL7035.
Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H500xB400xT250 IP66 IK10 RAL7035.
Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H500xB400xT250 IP66 IK10 RAL7035.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3D5425P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D5425P
EAN/GTIN:
     3606480159411
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Wandschrank Spacial S3D aus Stahlblech mit Montageplatte. 500 x 400 x 250 mm. Korpus aus einem Stück gefalzt und verschweißt, verstärktes Vorderprofil in zweifacher Blechstärke als Regenrinnenprofil. Bündige Rückseite. IP66, IK10.  Leicht aushängbare Tür, schneller Türanschlagwechsel, hervorragende Stabilität durch 20 mm starken Verstärkungsrahmen in doppelter Blechstärke, Türöffnung 120°, 2 oder 3 verdeckt liegende Scharniere. Dreipunktverschlusssystem mit nur einem Betätigungselement ab Bauhöhe 600 mm. Problemloser Gestängeumbau. Max. Belastbarkeit: 50 kg/m2. angefastes Türprofil, plasmaverschweißt, Beschichtung aus Epoxy-Polyester in RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse ip66, chassisplatte, schaltschrank ip66, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.