Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H500xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H500xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035.
Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H500xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035.
Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H500xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3D5420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D5420
EAN/GTIN:
     3606480159459
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Spacial 3D-Wandschrank aus Stahlblech, mit glatter Tür, ohne Montageplatte. 500 x 400 x 200 mm. Robuste Konstruktion basierend auf einem neuen Design. Schutzart IP66, entspricht EN 50298, IK 10. Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter, vertikal abgeschrägter Tür mit Doppelfalz. Polyurethan-Dichtung und Tür mit Doppelfalz. Kreuzgefaltet, korrosionsbeständig plasma-geschweißtes Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035. Umfangreiches Zubehörprogramm. Die Verpackung ist nach der Montage wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schneider electric montageplatte, chassisplatte, hängeschrank 20 cm tief, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.