Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung,B 750 T 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung,B 750 T 620
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung,B 750 T 620
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung,B 750 T 620
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPPC76HD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPPC76HD
EAN/GTIN:
     3606480681059
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabeldurchführung
kabeldurchführung alu
kabeldurchführung
Thalassa PHD outdoor heavy duty, aluminium cable gland plate, W750 D620. produktspezifische Anwendung: Außeneinsatz Schwerlast - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Gehäuse-Nennbreite: 750 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 620 mm - Montageort: Gehäuseboden - Typ der Durchführungsplatte: Voll-Aluminium - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
760 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
15 mm
Tiefe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: telemecanique kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.