Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 18x27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 18x27cm
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 18x27cm
Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 18x27cm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPMM1827
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPMM1827
EAN/GTIN:
     3606480189371
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Thalassa PLS Metall-Montageplatte. Für Kartons H180 x B270 mm. Vielseitige Anwendung. Montageort an den hinteren Einsätzen (Befestigung mit Schraube Typ M6). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.