| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYPMM1510 Herst.-Nr.: NSYPMM1510 EAN/GTIN: 3606480193934 |
| |
|
| | |
| Thalassa PLA Metall-Montageplatte. Für Gehäuse H1500 x B1000 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1500 mm | Breite: | 1000 mm | Werkstoff: | Stahl | Lochung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| |