| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYPLSC2727G Herst.-Nr.: NSYPLSC2727G EAN/GTIN: 3606480777103 |
| |
|
| | |
| PLS-Gehäuse, Polyesterrückwand, undurchsichtige PC-Abdeckung, IP65 27x27x18cm Weitere Informationen: | | Höhe: | 270 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 180 mm | Anbaumöglichkeit: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit Montageplatte: | nein | Geeignet für Blitzschutz: | nein | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Schutzklasse: | II | Schlagfestigkeit: | IK09 | Funktionserhalt: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip66 b270, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka... |
| | |
| |